Juhtmevaba laadimisalus ERGOPOWER PAD
Juhtmevaba laadimisalus Ergopower+ valgustitele
JUHTMEVABA LAADIMISALUS 2
Toote nr 0827940992
EAN 4061975622631
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
Würthi juhtmevabade valgustite induktiivne (juhtmevaba) laadimine. Neid valgusteid saab tuvastada tootenimes oleva „+" märgi järgi.
- Laadimisaluse tagaküljel on 2 magnetit metallpindadele kinnitamiseks
- 4 ava kruvidega paigaldamiseks (kinnitusvahendid ei kuulu komplekti)
- Täiendav USB-A väljund teiste seadmete laadimiseks
- Tõhus ja mugav laadimine, tänu magnetitele, mis optimeerivad valgusti asendit laadimisalusel
Märkus
Sobib kasutamiseks ERGOPOWER+ seeria valgustitega. Laadimisalusel
puudub heakskiit nutitelefonide laadimiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Siseruumides kasutamiseks
Kuju | Kahele ERGOPOWER+ lampidele |
IP kaitseklass | IP 20 |
Kaitseklass | III kaitseklass/kaitseväikepinge |
Laadija kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/maks nominaalpinge | 100 / 240 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Max nominaalpinge 2 | 5 V/DC |
Max vool | 2 A |
Toitejuhtme pikkus | 1000 mm |
Ühendustüüp | USB-A, USB tüüp C |
Laius x kõrgus x sügavus | 210 x 100 x 13,5 mm |
Laadimistemperatuur min/max | -10 to 35 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!