Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele
Ümarate klemmide vabastustööriist
PISTIKU TÖÖRIIST Ø3.5MM
Toote nr 0713558160
EAN 4046778865669
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
- OEM kvaliteet
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
Originaalsed Zebra avamistööriistad on arendatud tihedas koostöös pistikute tootjatega ja toodetud võimalikult kvaliteetselt. See välistab ohu, et korpused või pistikud saavad kahjustada.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kontakitmõõtur | 3.5 |
Kontakt disain | Klemmid ja pesad (nt MATE-N-LOK, RAM) |
Hülsi välisläbimõõt | 5,0 mm |
Ümbrise siseläbimõõt | 4,4 mm |