Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

Ümarate klemmide vabastustööriist
PISTIKU TÖÖRIIST Ø2.3MM

Toote nr 0713558140

EAN 4046778865560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

Toote nr 0713558140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • OEM kvaliteet

  • Valmistatud Saksamaal
Märkus

Originaalsed Zebra avamistööriistad on arendatud tihedas koostöös pistikute tootjatega ja toodetud võimalikult kvaliteetselt. See välistab ohu, et korpused või pistikud saavad kahjustada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kontakitmõõtur

2.3

Kontakt disain

Klemmid ja pesad

Hülsi välisläbimõõt

3,3 mm

Ümbrise siseläbimõõt

3,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave