Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeta löökmutrikeeraja ASS 18 1/2tolline COMPACT M-CUBE

Juhtmeta löökmutrikeer. ASS 18-1/2tolline COMPACT
AKUMUTRIKEERAJA ASS18-1/2 (AKUTA)

Toote nr 5701406000

EAN 4061975268198

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeta löökmutrikeeraja ASS 18 1/2tolline COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701406000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne ja võimas juhtmeta löökmutrikeeraja, millel on reguleeritav võimsus ja suur pöördemoment, erinevate tööde jaoks
  • Kolm võimsusastet ja täiendav automaatrežiim, mis lülitab mootori välja löökmehhanismi käivitamisel, vähendades seeläbi poltühenduse kahjustamise riski

  • Suur kiirus ja löögisagedus annavad tulemuseks kuni umbes 800 Nm pöördemomendi, mis võimaldab ka kinni jäänud rattapolte lahti keerata

  • Harjadeta mootor ülekoormuskaitsega on vähese hooldusvajadusega, vastupidav ja võimas

  • Vaevatu ja kasutajasõbralik töö tänu kompaktsele ja kergemale disainile, mugavust lisab kummist käepide

  • Tagasilöögi ja pöördemomendi efekti randmele ei ole

  • Kolm LED-lampi seadmel tagavad tööala optimaalse valgustuse
Märkus

Juhtmeta suruõhu mutrikeeraja ei ole pöördemomendiga seade. Ühendused, mis vajavad konkreetset pöördemomenti, tuleb pärast löökmutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega. Kasutage kuulmis- ja silmakaitset.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

ASS 18-1/2tolline COMPACT M-CUBE sobib poltühenduste pingutamiseks ja lahtivõtmiseks kuni maksimaalse suuruseni M20.


Autotööstuses kasutatakse ASS 18-1/2tollist COMPACT M-CUBE'i rattapoltide lahtikeeramiseks.

Juhised

Automaatrežiim sobib ainult poltühendustele, mis ei vaja konkreetset pöördemomenti. Kui poldi pea on keeramise käigus kahjustunud ja seadme löökmehhanism käivitub, lülitub mootor automaatselt välja.

Min/max tühikäigu kiirus

0-2750 U/min(rpm)

Min./max. löögikiirus

0-3500 U/min(rpm)

Max pöördemoment tugeva kruvimise korral

460 Nm

Sobiv kruvile

M10 - M20

Tööriista hoidmise seade

1/2-tolline väliskant

Pikkus

199 mm

Laius

71 mm

Kõrgus

253 mm

Masina kaal koos laetava akuga

2,4 kg

Laetavate akude/patareide arv

0 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

0 Ah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme 65KB

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME 65KB

Erakordne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/5AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
1/2-tolli jõupadruni komplekt 8 osa

1/2 JÕU TX KOMPL.TX30-TX80

Avaga TX poltidele, pikk
x 1 tk
1/2-tolli jõupadrunite komplekt 8 osa

1/2 JÕU 6-KANT KOMPL 5-19MM

Sisekuuskant poltidele, meetermõõdustikus, pikk
x 1 tk
1/2-tolli jõupadruni komplekt 12-osaline

1/2 JÕUPADRUNITE KOMPL.10-24MM

Kuuskant, meetermõõdustikus, lühike
x 1 tk
1/2-tolline löökpadruni komplekt 12-osaline

1/2 JÕUPADRUNITE KOMPL.PIKAD

Kuuskant, meetriline, pikk
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
Selle toote varuosad:
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/4AH

Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
x 1 tk
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V

ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures