Juhtmeta akulööktrell ASS 18-1/4tolline COMPACT M-CUBE
Akulööktrell ASS 18-1/4tolline COMPACT
AKUKRUVIKEERAJA ASS 18-1/4 AKUTA
Toote nr 5701415000
EAN 4061975284822
- Kolm kiiruse/pöördemomendi astet ning kolm muud režiimi, mida saab seadistada õige kruviühenduse jaoks, võimaldavad optimaalse funktsionaalsuse erinevate tööde jaoks
- Kolm LED-lampi seadmel tagavad tööala optimaalse valgustuse
- Harjadeta mootor ülekoormuskaitsega on vähese hooldusvajadusega, vastupidav ja võimas
- Vaevatu ja kasutajasõbralik töö tänu kompaktsele ja kergemale disainile, mugavust lisab kummist käepide
- Tagasilöögi ja pöördemomendi efekti randmele ei ole
- Integreeritud kiirliitega hoidik ¼tolliste E 6.3 otsikute jaoks võimaldab kiiret ja tööriistadeta otsiku vahetust
Andmelehed(X)
Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16 kuuskantpesaga või TX-otsikuga. Kuuskantpeaga otsikute jaoks, maksimaalne mõõt M8 (suurus 13).
Juhtmeta löökmutrikeerajad ei ole pöördemomendiga seadmed. Ühendused, mis vajavad konkreetset pöördemomenti, tuleb pärast löökmutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
Min/max tühikäigu kiirus | 0-3000 U/min(rpm) |
Min./max. löögikiirus | 0-4000 U/min(rpm) |
Max pöördemoment tugeva kruvimise korral | 295 Nm |
Sobiv kruvile | M5 - M16 |
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Pikkus | 150 mm |
Laius | 65 mm |
Kõrgus | 250 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 1,7 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!