Juhtmeta akulööktrell ABS 18 COMPACT M-CUBE
Juhtmeta akulööktrell ABS 18 POWER COMBI
AKUTRELL ABS 18 POWER COMBI 18V
Toote nr 5701405006
EAN 4065746153119
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
Väga võimas ja käepärane juhtmeta akutrell löökrežiimi ja 140 Nm pöördemomendiga
- Kiire töörežiimi vahetus, sest lüliti abil saab kiiresti ja hõlpsalt valida kruvimis-, puurimis- ja löökrežiimi vahel
- Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinnikiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja
- Tõhus, vähe hooldust vajav, harjadeta EC-mootor võimsusvaru ja pika tööeaga, säilitab stabiilsema jõukõvera ka koormuse all
- LED-valgustus akublokil tagab hästivalgustatud tööala
- Tugev konstruktsioon raskeks tööks
- Maksimaalne kasutusiga ja madal kulumine
- 13 mm Röhm-metallist padrun karbiidist kinnituslõugadega
- Elektrooniline signaallüliti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Pöördemoment kõva/pehme max | 140 / 60 Nm |
Max löögisagedus | 0 U/min(rpm) |
Min/max padruni ulatus | 1,5-13 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,3 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 4 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 13 mm |
Max kruvi läbimõõt | 12 mm |
Pikkus | 215 mm |
Kõrgus | 260 mm |
Juhtmeta akulööktrell ABS 18 COMPACT M-CUBE kaasas:
1
x
System case 8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
Kirjeldus:
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus:
1
x
2
x
Kirjeldus:
Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus:
2
x
1
x
Kirjeldus:
ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus:
1
x
1
x
Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2
Kirjeldus:
The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!