Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeta akulööktrell ABS 18 COMPACT M-CUBE

Juhtmeta akulööktrell ABS 18 POWER COMBI
AKUTRELL ABS 18 POWER COMBI 18V/5AH

Toote nr 5701405005

EAN 4061975196675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeta akulööktrell ABS 18 COMPACT M-CUBE

Toote nr 5701405005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga võimas ja käepärane juhtmeta akutrell löökrežiimi ja 140 Nm pöördemomendiga
  • Kiire töörežiimi vahetus, sest lüliti abil saab kiiresti ja hõlpsalt valida kruvimis-, puurimis- ja löökrežiimi vahel

  • Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinnikiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja

  • Tõhus, vähe hooldust vajav, harjadeta EC-mootor võimsusvaru ja pika tööeaga, säilitab stabiilsema jõukõvera ka koormuse all

  • LED-valgustus akublokil tagab hästivalgustatud tööala

  • Tugev konstruktsioon raskeks tööks

  • Maksimaalne kasutusiga ja madal kulumine

  • 13 mm Röhm-metallist padrun karbiidist kinnituslõugadega

  • Elektrooniline signaallüliti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)

Pöördemoment kõva/pehme max

140 / 60 Nm

Max löögisagedus

32000 U/min(rpm)

Min/max padruni ulatus

1,5-13 mm

Masina kaal koos laetava akuga

2,3 kg

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku mahtuvus

5 Ah

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Max kruvi läbimõõt

12 mm

Pikkus

215 mm

Kõrgus

260 mm

Juhtmeta akulööktrell ABS 18 COMPACT M-CUBE kaasas:
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
2 x
Laetav aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/5AH

Kirjeldus: Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus: 2 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE laadija

KIIRLAADIJA M-CUBE 18V

Kirjeldus: ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 POWER/COMBI)-8.4.2

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Augusaag HSS Bimetall Longlife&Speed HSCO8

AUGUSAAG 83MM HSS ZEBRA

Teras/roostevaba teras. Suur puurimiskiirus ja pikk kasutusiga, isegi monoliitsete roostevabast terasest materjalide puhul
x 1 tk
Kivipuur DUO-S silindersabaga

KIVIPUUR DUO-S 8.0MM 120MM

Suure jõudlusega lööktrell, millel on puurvasara omadused.
x 2 tk
Puidupuur Longlife & Speed

SPIRAAL PUIDUPUUR 14MM L=460MM L&S

Suure jõudlusega puidupuur, millel on hiljuti väljatöötatud kruviots ja lõikeserva geomeetria, nihkega lõikepea ja spetsiaalne pinnatöötlus, mis tagab optimaalse väändemomendi minimaalse hõõrdumisega ja oluliselt pikema kasutusea okas- ja kõigi lehtpuidus
x 1 tk
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis