Juhtmeta akulööktrell ABS 18 COMPACT M-CUBE
Juhtmeta akulööktrell ABS 18 POWER COMBI
AKUTRELL ABS 18 AKUTA POWER COMBI
Toote nr 5701405000
EAN 4061975196651
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
Väga võimas ja käepärane juhtmeta akutrell löökrežiimi ja 140 Nm pöördemomendiga
- Kiire töörežiimi vahetus, sest lüliti abil saab kiiresti ja hõlpsalt valida kruvimis-, puurimis- ja löökrežiimi vahel
- Mootori pidev monitooring, kuna ülekoormamisel või kinnikiilumisel lülitab elektrooniline kaitsefunktsioon mootori välja
- Tõhus, vähe hooldust vajav, harjadeta EC-mootor võimsusvaru ja pika tööeaga, säilitab stabiilsema jõukõvera ka koormuse all
- LED-valgustus akublokil tagab hästivalgustatud tööala
- Tugev konstruktsioon raskeks tööks
- Maksimaalne kasutusiga ja madal kulumine
- 13 mm Röhm-metallist padrun karbiidist kinnituslõugadega
- Elektrooniline signaallüliti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 18 V/DC |
Tühikäigukiirus 1./2. käik min/max | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
Pöördemoment kõva/pehme max | 140 / 60 Nm |
Max löögisagedus | 32000 U/min(rpm) |
Min/max padruni ulatus | 1,5-13 mm |
Masina kaal koos laetava akuga | 2,3 kg |
Laetavate akude/patareide arv | 0 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku mahtuvus | 0 Ah |
Max puurimisläbimõõt terases | 13 mm |
Max kruvi läbimõõt | 12 mm |
Pikkus | 215 mm |
Kõrgus | 260 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!