Juhtmesideme tööriist LIGHT plastikust juhtmesidemetele
Juhtmesideme tööriist LIGHT
JUHTMESIDEME TÖÖRIIST 2.4-4.8MM
Toote nr 071501 61
EAN 4011231723886
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
Kaablisidemete pingutamiseks ja lõikamiseks
- Juhtmesideme pingutusmomenti saab reguleerida käepidemel asuva reguleerratta abil
- Sujuvalt reguleeritav (80–200 N)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv juhtmesidemetele | 2,4 mm, 3,6 mm, 4,8 mm |
Pikkus | 160 mm |
Materjal | Metall |
Toote kaal (ühiku kohta) | 360,000 g |