Juhtmesideme automaat
Juhtmesideme automaat
JUHTMESIDEME AUTOMAAT
Toote nr 0502100
EAN 4011231433662
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
Kaasas 15 m juhtmesideme lint ja 200 lukku
Kaablite sidumise koormus: ligikaudu 25 kg
Materjal: PA 6,6
Kasutuspiirkond: -40 °C kuni +85 °C
Juhtmesideme laius: 4,5 mm
UV-kindel
Ei sisalda halogeene ega silikooni
Asendamatu igas hooldus-, paigaldus- ja remonditöödega tegelevas ettevõttes
- Lint võimaldab erineva pikkusega köitmist
- Tööriist on kompaktne
- Ajasäästlik
- Praktiline
- Pingutus ja lõikamine ühe tööliigutusega
- Kraadivaba lõikeserv
- Lihtne kasutada
- Puuduvad jäätmed
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Tänapäevase paigaldustehnoloogia kaablite kimpu sidumisele, näiteks kaablite, juhtmestiku ja hüdrosüsteemi torustiku kinnitamisele.
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Temperatuuritingimused min | -40 °C |
Max temperatuuritingimused | 85 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 85 °C |
Juhtmesideme automaat kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Plastist rull 15 m
Kogus:
1
x