Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeside Thomas & Betts

Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.6.9X343 MUST

Toote nr 9500010056

EAN 4066443120664

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeside Thomas & Betts

Toote nr 9500010056

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

6,9 mm

Pikkus

340 mm

Min/max kimbu läbimõõt

6-102 mm

Max. tõmbejõud

540 N

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 105 °C

Materjal

PA 6.6 V-2

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt standardile UL94

Ultraviolettkindlus

Jah

Värv

Must

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave