Juhtmeside Thomas & Betts
Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.6.9X224 MUST
Toote nr 9500010057
EAN 4066443120671
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
Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 6,9 mm |
Pikkus | 222 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 6-51 mm |
Max. tõmbejõud | 540 N |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 105 °C |
Materjal | PA 6.6 V-2 |
Tuleohtlik | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Värv | Must |