Juhtmeside Thomas & Betts
Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.4.8X361 MUST
Toote nr 9500010060
EAN 4066443120701
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
Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 4,8 mm |
Pikkus | 361 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 3,5-102 mm |
Max. tõmbejõud | 220 N |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 105 °C |
Materjal | PA 6.6 V-2 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt standardile UL94 |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Värv | Must |