Juhtmeside Thomas & Betts
Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.3.6X368 MUST
Toote nr 05022241
EAN 4053479913315
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 3,6 mm |
Pikkus | 368 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 2-102 mm |
Max. tõmbejõud | 130 N |
Temperatuurikindlus min/max | -60 to 105 °C |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Värv | Must |
