Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeside Thomas & Betts

Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.3.6X204 VALGE

Toote nr 9500009537

EAN 4066443112737

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeside Thomas & Betts

Toote nr 9500009537

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

3,6 mm

Pikkus

204 mm

Min/max kimbu läbimõõt

2-50 mm

Max. tõmbejõud

180 N

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Materjal

PA 6 V-2

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Ultraviolettkindlus

Ei

Värv

Valge

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave