Juhtmeside Thomas & Betts
Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.3.6X204 MUST
Toote nr 05022221
EAN 4053479913292
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
Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 3,6 mm |
Pikkus | 204 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 2-51 mm |
Max. tõmbejõud | 180 N |
Temperatuurikindlus min/max | -60 to 105 °C |
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Värv | Must |