Juhtmeside Thomas & Betts
Metall-lukuga juhtmeside Thomas & Betts
JUHTMESIDE MET.L.2.4X203 VALGE
Toote nr 9500009536
EAN 4066443112720
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
Metall-lukk
Halogeeni- ja silikoonivaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius | 2,4 mm |
Pikkus | 203 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 2-50 mm |
Max. tõmbejõud | 80 N |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 85 °C |
Materjal | PA 6.6 V-2 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Värv | Valge |