Juhtmeside KBL 1 valmistatud polüamiidist, plasttapiga, värvilised
Värviline KBL1 PA juhtmeside plastlukuga
JUHTMESIDE 3.5X200 ROHELINE
Toote nr 0502440
EAN 4046777334012
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
Kvaliteetsed värvilised juhtmesidemed kaablite hõlpsaks tuvastamiseks ja kiireks korrastamiseks sisetingimustes
- Kõrge tööstuslik kvaliteet, pikaks ja usaldusväärseks kasutuseaks siseruumides
- Värvilised juhtmesidemed on suurepärane märgistusmeetod eri kaablite või juhtmete hõlpsaks korrastamiseks ja tuvastamiseks
- Valmistatud kvaliteetsest materjalist PA 6.6 (polüamiid 6.6), mis on tuntud oma suure tugevuse ja vastupidavuse poolest
- Sideme sakiline sisepind tagab lukustuse kindla haarde
- Silikooni- ja halogeenivaba
- Saab paigaldada käsitsi, täiendavaid tööriistu paigaldamiseks ei ole vaja
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
KBL 1 kaablisidemed on saadaval erinevates värvides ja sobivad ideaalselt kaablite, voolikute, torude ja muude ajutist märgistamist vajavate asjade kiireks korrastamiseks ja tuvastamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.
Materjal | PA 6,6 - Polüamiid |
Värv | Roheline |
Laius | 3,5 mm |
Pikkus | 200 mm |
Min/max kimbu läbimõõt | 3-55 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -15 to 85 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!