Juhtmeotsik, rõngasühendus PVC-isolatsiooniga
Isoleeritud rõngasklemm PVC
JUHTMEOTSIK M5 PUNANE
Toote nr 05589021
EAN 4011231467575
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
Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabli ühendust (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peente ja ülipeente kiududega vaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1 mm² |
Värv | Punane |
Ääriku ava | M5 |
Max nominaalpinge | 600 V/AC |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 75 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | PVC |
Halogeenivaba | Ei |
Silikoonivaba | Ei |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!