Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik isa CONI 2 1.65 mm

Juhtmeotsik CONI 2 1,65 mm
JUHTMEOTSIK ISA Ø1.65 0.75-1.5

Toote nr 055899077

EAN 4011231470674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik isa CONI 2 1.65 mm

Toote nr 055899077

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

0,75-1,5 mm²

Naastu läbimõõt

1,65 mm

Lukustusnuppude arv

3 Stck(pcs)

Materjal

Pronks

Pind

SN

Min traadi ristlõige

0,75 mm²

Max traadi ristlõige

1,5 mm²

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø2.3MM