Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik VKR PLUS 2.5

Juhtmeotsik VKR PLUS 2.5
JUHTMEOTSIK VKR 2.5 1.5-2.5MM²

Toote nr 0558195002

EAN 4046778096759

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik VKR PLUS 2.5

Toote nr 0558195002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

2,0-2,9 mm

Naastu läbimõõt

2,50 mm

Tihendi läbimõõt

4,25 mm

Lukustusnuppude arv

4 Stck(pcs)

Materjal

Pronks

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist mitme lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø2.5MM

x 1 tk
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain