Juhtmeotsik
Juhtmeotsik
TERMO KAH. OTSIK ISA PUN 6.3X0.8MM
Toote nr 0555512110
EAN 4046777536096
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
Dust-proof and damp-proof connections
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 6,3 x 0.8 mm |
Dielektriline tugevus | 30 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 300 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!