Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik

Juhtmeotsik
TERMO KAH. OTSIK ISA PUN 6.3MM

Toote nr 05559441

EAN 4011231457422

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik

Toote nr 05559441

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Dust-proof and damp-proof connections
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,5 mm²

Värv

Punane

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

6,3 x 0.8 mm

Dielektriline tugevus

30 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

100 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina