Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Standard Timer (ST) 4.8/6.3

Juhtmeotsik Standard Timer (ST) 4.8/6.3
JUHTMEOTSIK 4.8 1.5-2.5

Toote nr 05589973
EAN 4011231473194

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Standard Timer (ST) 4.8/6.3

Toote nr 05589973

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

3,0-4,3 mm

Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus

4,8 x 0.8 mm, 6,3 x 0.8 mm

Lukustusnuppude arv

1 Stck(pcs)

Materjal

Pronks

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 2.8/5.8MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga korpustele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave