Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Standard Power Timer (SPT) 4.8/5.8

Juhtmeotsik Standard Power Timer (SPT) 4,8/58
JUHTMEOTSIK SPT 4.8/5.8 1.5-2.5MM²

Toote nr 055819011

EAN 4046778119083

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Standard Power Timer (SPT) 4.8/5.8

Toote nr 055819011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

2,2-3,7 mm

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

4,8 x 0.8 mm, 5,8 x 0.8 mm

Tihendi läbimõõt

6,00 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuFe

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist kahe sümmeetrilise lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST SÜM. 2.8-5.8MM

x 1 tk
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain