Juhtmeotsik RAM/RAM pluss 3.5
Ümmargune juhtmeotsik RAM/RAM pluss 3,5
JUHTMEOTSIK EMA Ø3.5 2.1-5.3
Toote nr 05589977
EAN 4011231473385
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
Kinnitus | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 2,1-5,3 mm² |
Naastu läbimõõt | 3,5 mm |
Lukustusnuppude arv | 2 Stck(pcs) |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Min traadi ristlõige | 2,1 mm² |
Max traadi ristlõige | 5,3 mm² |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!