Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik RAM/RAM pluss 3.5

Ümmargune juhtmeotsik RAM/RAM pluss 3,5
JUHTMEOTSIK EMA Ø3.5 0.5-2.5

Toote nr 05589901

EAN 4011231470407

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik RAM/RAM pluss 3.5

Toote nr 05589901
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
Kuju

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Naastu läbimõõt

3,5 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

Pronks

Pind

SN

Min traadi ristlõige

1,5 mm²

Max traadi ristlõige

2,5 mm²

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø3.5MM