Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6

Juhtmeotsik, Micro Timer (MT II+III) 1.6
JUHTMEOTSIK ISA 0.5-1.5

Toote nr 055819014

EAN 4047376598997

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6

Toote nr 055819014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

1,4-2,1 mm

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

1,6 x 0.6 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuFe

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist kahe sümmeetrilise lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST SÜM. 1.6MM