Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6

Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6
JUHTMEOTSIK EMA 0.5-1.5

Toote nr 055819020

EAN 4046778118666

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6

Toote nr 055819020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

1,4-2,1 mm

Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus

1,6 x 0.6 mm

Tihendi läbimõõt

2,60 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuFe

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND HALL

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist kahe sümmeetrilise lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST SÜM. 1.6MM

x 1 tk
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain