Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6

Juhtmeotsik, Micro Timer (MT II+III) 1.6
JUHTMEOTSIK 0.5-1.0

Toote nr 055819021

EAN 4047376599024

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Micro Timer (MT II+III) 1.6

Toote nr 055819021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

1,4-2,1 mm

Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus

1,6 x 0.6 mm

Tihendi läbimõõt

2,60 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuFe

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND HALL

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist kahe sümmeetrilise lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST SÜM. 1.6MM

x 1 tk
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave