Juhtmeotsik Micro Quadlok System (MQS) 0,63 isoleerimata
JUHTMEOTSIK MQS 0.63 0.5-0.75MM²
Toote nr 0558190222
EAN 4050642720367
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
Kinnitus | Tihendatud |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-0,75 mm² |
Naastu läbimõõt | 0,63 mm |
Tihendi läbimõõt | 2,6 mm |
Lukustusnuppude arv | 1 Stck(pcs) |
Materjal | CuNiSi |
Pind | SN/AU |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!