Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5
NIISKUSKIND.STEPSLI KLEMM EMA

Toote nr 055899582

EAN 4052712539800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

Toote nr 055899582
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
Kuju

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

0,75-1,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

1,7-2,4 mm

Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus

1,5 mm

Tihendi läbimõõt

3,40 mm

Materjal

Pronks

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND VALGE (1,4-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (2,2-3,0MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Pistiku tööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga klemmidele
x 1 tk
Hülsitangid Integreeritud sügavuspiiraja

HÜLSITANGID 0.35-1.5 MM VEEKINDLAD

TE Superseal 1.5 seeria
x 1 tk
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain