Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5
JUHTMEOTSIK EMA MINI MIC SRS 1.5

Toote nr 055899580

EAN 4048539705108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik MINI MIC SRS 1.5

Toote nr 055899580

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

0,35-0,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

1,2-1,6 mm

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

1,5 mm

Tihendi läbimõõt

3,40 mm

Materjal

Pronks

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND VALGE (1,4-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (2,2-3,0MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Pistiku tööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga klemmidele
x 1 tk
Hülsitangid Integreeritud sügavuspiiraja

HÜLSITANGID 0.35-1.5 MM VEEKINDLAD

TE Superseal 1.5 seeria