Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik MCP 1.5

Juhtmeotsik MCP 1.5
JUHTMEOTSIK EMA MCP1,5 1,6X0,6MM

Toote nr 0558197005

EAN 4047376599352

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik MCP 1.5

Toote nr 0558197005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1 mm²

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

1,6 x 0.6 mm

Tihendi läbimõõt

2,60 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuNiSi

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND HALL

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist kahe sümmeetrilise lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST MCP 1.5MM