Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Isoleerimata

Ümmargune juhtmeotsik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 lukku
JUHTMEOTSIK EMA Ø2.1 0.5-1

Toote nr 05589931
EAN 4011231471824

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Isoleerimata

Toote nr 05589931

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,5 mm²

Naastu läbimõõt

2,1 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

BRS

Pind

SN

Min traadi ristlõige

0,5 mm²

Max traadi ristlõige

1,5 mm²

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø1.5MM

x 1 tk
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave