Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Junior Power Timer (JPT) 2.8

Juhtmeotsik, Junior Power Timer (JPT) 2.8
JUHTMEOTSIK JPT 2.8X0.8 1.5-2.5MM²

Toote nr 055819086

EAN 4047376599246

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Junior Power Timer (JPT) 2.8

Toote nr 055819086

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

2,2-3,0 mm

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

2,8 x 0.8 mm

Tihendi läbimõõt

3,40 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuFe

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Tööriista pea, väike mudel Presstangidele

JPT2,8 KOKKUSURUMISTANGIDE PEA TIHENDIGA

x 1 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND VALGE (1,4-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (2,2-3,0MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist kahe sümmeetrilise lukustuskõrvaga klemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST SÜM. 2.8-5.8MM