Juhtmeotsik Junior Power Timer (JPT) 2.8
Juhtmeotsik, Junior Power Timer (JPT) 2.8
JUHTMEOTSIK JPT 2.8X0.8 0.5-1.0MM²
Toote nr 055819081
EAN 4047376599161
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
Kuju | Tihend eemaldatud |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1 mm² |
Min/max isolatsiooni läbimõõt | 1,4-2,1 mm |
Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus | 2,8 x 0.8 mm |
Lukustusnuppude arv | 2 Stck(pcs) |
Materjal | CuFe |
Pind | SN |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!