Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik 2.8 asümmeetriliste lukustitega

Juhtmeotsik, 2.8 asümmeetriliste lukustitega
JUHTMEOTSIK ISA 2.8X0.8 0.5-1.0MM²

Toote nr 0558192105

EAN 4047376599291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik 2.8 asümmeetriliste lukustitega

Toote nr 0558192105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

1,4-2,0 mm

Lamepistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsaku nominaalsuurus

2,8 x 0.8 mm

Tihendi läbimõõt

3,40 mm

Lukustusnuppude arv

2 Stck(pcs)

Materjal

CuFe

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND VALGE (1,4-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (2,2-3,0MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist klemmidele, millel on kaks asümmeetrilist lukustuskõrva

PISTIKU TÖÖRIIST ASÜM. 2.8MM