Juhtmeotsik 2.5 Isoleerimata, nelja lukuga
Juhtmeotsik 2.5 4 sisselükatavad lukustid
JUHTMEOTSIK EMA Ø2.5 1.0-2.5
Toote nr
0558188007
EAN 4046778256955
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
Kuju | Tihendatud |
Min/max traadi ristlõige | 1-2,5 mm² |
Min/max isolatsiooni läbimõõt | 2,1-2,9 mm |
Naastu läbimõõt | 2,5 mm |
Tihendi läbimõõt | 3,40 mm |
Lukustusnuppude arv | 4 Stck(pcs) |
Materjal | CuFe |
Pind | SN |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!