Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsik Ø 2.5 Isoleerimata

Juhtmeotsik 2.5 4-ja lukustusega
JUHTMEOTSIK ISA Ø2.5 1.0-2.5MM²

Toote nr 0558186107
EAN 4046778256832

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsik Ø 2.5 Isoleerimata

Toote nr 0558186107

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Tihendatud

Min/max traadi ristlõige

1-2,5 mm²

Min/max isolatsiooni läbimõõt

2,1-2,9 mm

Naastu läbimõõt

2,5 mm

Tihendi läbimõõt

3,40 mm

Lukustusnuppude arv

4 Stck(pcs)

Materjal

CuNiSi

Pind

SN

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (1,2-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND VALGE (1,4-2,1MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

TIHEND ORANŽ (2,2-3,0MM) Ø3,4MM

x 100 tk
Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND KOL

Tihend (SEAL) Isoleerimata juhtmeotsikule

NIISKUSKIND.STEPSLI TIHEND PUN

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø2.5MM

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave