Juhtmeotsik 2.5 Isoleerimata
Juhtmeotsik 2.5
JUHTMEOTSIK EMA Ø2.5 0.5-1.0
Toote nr
0558186006
EAN 4046778256733
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
Kuju | Tihendatud |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1 mm² |
Min/max isolatsiooni läbimõõt | 1,2-2,0 mm |
Naastu läbimõõt | 2,5 mm |
Tihendi läbimõõt | 3,40 mm |
Lukustusnuppude arv | 4 Stck(pcs) |
Materjal | CuNiSi |
Pind | SN |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!