Juhtmeotsik 1.5
Juhtmeotsik 1.5
JUHTMEOTSIK EMA Ø1.5 1.0-2.5
Toote nr 0558185006
EAN 4046778256573
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
Kinnitus | Tihendatud |
Min/max traadi ristlõige | 1-2,5 mm² |
Min/max isolatsiooni läbimõõt | 2,2-3,0 mm |
Naastu läbimõõt | 1,5 mm |
Tihendi läbimõõt | 3,40 mm |
Lukustusnuppude arv | 3 Stck(pcs) |
Materjal | CuNiSi |
Pind | SN |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!