Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega vastavalt DIN 46228 osa 4

Juhtmeotsahülss plastkraega, DIN 46228 5506010102
ISOL.J.OTSAHÜLSS HALL

Toote nr 0557300401

EAN 4011231463300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega vastavalt DIN 46228 osa 4

Toote nr 0557300401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6.

Traadi ristlõige

4 mm²

Värv

Hall

Pikkus (l1)

17 mm

Hülsi pikkus (l2)

10,0 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

2,8 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,20 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

4,8 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,40 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele