Juhtmeotsahülss plastkraega vastavalt DIN 46228 osa 4
Juhtmeotsahülss plastkraega, DIN 46228 5506010102
ISOL.J.OTSAHÜLSS DIN46228 PUNANE 10,0X18
Toote nr 0557300106
EAN 4011231462983
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
- Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6.
![]() | |
Traadi ristlõige | 10,0 mm² |
Värv | Punane |
Pikkus (l1) | 28 mm |
Hülsi pikkus (l2) | 18,0 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d1) | 4,5 mm |
Hülsi-seina paksus (s1) | 0,20 mm |
Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2) | 7,6 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus (s2) | 0,40 mm |
Max. temperatuurikindlus | 105 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!