Juhtmeotsahülss plastkraega vastavalt DIN 46228 osa 4
Juhtmeotsahülss plastkraega, DIN 46228 5506010102
ISOL.J.OTSAHÜLSS 2.5MM²X12MM SININE
Toote nr 0557300252
EAN 4011231463171
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
- Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6.
![]() | |
Traadi ristlõige | 2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Pikkus (l1) | 18 mm |
Hülsi pikkus (l2) | 12,0 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d1) | 2,2 mm |
Hülsi-seina paksus (s1) | 0,15 mm |
Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2) | 4,2 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus (s2) | 0,25 mm |
Max. temperatuurikindlus | 105 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!