Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS VALGE

Toote nr 055700075
EAN 4052712124143

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 055700075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastavalt DIN 46228 osa 4
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

0,75 mm²

Värv

Valge

Pikkus (l1)

14 mm

Hülsi pikkus (l2)

8 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

1,2 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,15 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

2,8 mm

Sisestuslehtri kõrgus

6 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,25 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave