Juhtmeotsahülss plastkraega
Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS SININE
Toote nr 055700250
EAN 4011231459167
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
Vastavalt DIN 46228 osa 4
- Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6
![]() | |
Traadi ristlõige | 2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Pikkus (l1) | 15,2 mm |
Hülsi pikkus (l2) | 8,2 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d1) | 2,2 mm |
Hülsi-seina paksus (s1) | 0,15 mm |
Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2) | 4,0 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus (s2) | 0,20 mm |
Max. temperatuurikindlus | 110 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |