Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS ROHELINE

Toote nr 055701600

EAN 4011231459693

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 055701600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastavalt DIN 46228 osa 4
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

16 mm²

Värv

Roheline

Pikkus (l1)

24 mm

Hülsi pikkus (l2)

12 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

5,8 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,2 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

8,8 mm

Sisestuslehtri kõrgus

12 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,4 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Presstangid juhtmeotsahülssidele

HÜLSITANGID 10-25 MM

Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele