Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

ISOL.J.OTSAHÜLSS PUNANE JÄME 10X12.0

Toote nr 0557350101

EAN 4046778266039

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 0557350101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega.
  • Polüpropüleenist isolatsioon.

  • Valmistatud Saksamaal.
Märkus

UL-sertifikaadiga juhtmeotsahülsside kokkusurumistangid: Kood 0714107142, 0714107152, 0714107162, 0714107172, 0714107181, 0714107182.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peen- ja ülipeenekiulistele kaablitele, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 5 ja 6.



Suurema isolatsioonikraega, seetõttu sobib kõigile levinud kaablitele kuni 3 kV (ka peenekiuliste kummikaablitele / NSGAFÖU 1,8/3 kV).

Traadi ristlõige

10 mm²

Värv

Punane

Pikkus (l1)

24 mm

Hülsi pikkus (l2)

12,0 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

4,50 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,20 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

11,50 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,50 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Presstangid juhtmeotsahülssidele

HÜLSITANGID 10-25 MM

Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave