Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Juhtmeotsahülss plastkraega

Isoleeritud juhtemotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS HELESININE

Toote nr 055700025

EAN 4045727455531

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Juhtmeotsahülss plastkraega

Toote nr 055700025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastavalt DIN 46228 osa 4
  • Polüpropüleenist isolatsioon ja kaabli sisestamist hõlbustav lehter

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt DIN EN 60228 vastavalt klassidele 5 ja 6

Traadi ristlõige

0,25 mm²

Värv

Helesinine

Pikkus (l1)

10 mm

Hülsi pikkus (l2)

6 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

0,75 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,15 mm

Sisestuslehtri siseläbimõõt (d2)

1,8 mm

Sisestuslehtri kõrgus

4 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,25 mm

Max. temperatuurikindlus

110 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave